Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzbehälter 'Flora', RAL 3020 verkehrsrot, 600 mm, 800 mm, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter -Flora- (Art. 22181)
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter -Flora- (Art. 22181)
Anwendungsbeispiel: Pflanzbehälter fügt sich stimmig ins Stadtbild ein
Artikel-Nr.:
     328SW-22181-02
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527557071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
blumenkübel höhe 600mm

|
  • festes Innenfach aus Stahlblech zulässig für Lasten bis 1000 kg
  • auch auf unebenen Untergrund verwendbar durch verstellbare Füße
  • Stahlblech-Oberfläche ist UV-geschützt für den Außenbereich
  • einfacher Transport durch 4 Verladegriffe an der Innenseite
|

Hinweis: Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
RAL 3020 verkehrsrot
Höhe:
600 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Behälter Material:
Stahl, feuerverzinkt
Füße Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blumenkübel, Pflanzgefäß, Blumenkasten, Palmenkasten, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.478,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,09*
€ 2.031,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.681,90*
€ 2.001,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,84*
€ 1.895,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.538,52*
€ 1.830,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,47*
€ 1.759,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 1.082,09*
Ähnlich
SPL
ab € 2.060,77*
Ähnlich
SPL
ab € 1.156,85*
Ähnlich
SPL
ab € 1.124,42*
Ähnlich
SPL
ab € 2.437,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.048,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 2.952,70*
Ähnlich
SPL
ab € 1.081,65*
Ähnlich
Schake
4025_20B
ab € 649,11*
Ähnlich
Schake
4025_70PB
ab € 821,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.