Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank 'Nature' ohne Rückenlehne, dunkelgrau, Mahagoni, 2-Sitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sitzbank -Nature- 2-Sitzer, Wasserlasur Eiche hell (Art. 21981-09)
Modellbeispiel: Sitzbank -Nature- 2-Sitzer, Wasserlasur Eiche hell (Art. 21981-09)
Modellbeispiel: Sitzbank -Nature- 3-Sitzer, Mahagoni-Wasserlasur (Art. 21984-09)
Detailansicht: Lasurfarben
Artikel-Nr.:
     328SW-21982-09
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527552793
Suchbegriffe:
Holzbank
holzbank
  • Sitzhöhe: 450 mm
  • Sitztiefe: 393 mm
  • Material Gestell: Stahlrohr, verzinkt (30 x 50 mm)
  • Material Sitzfläche: helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
  • Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
  • inkl. aufbruchsichere Schrauben und
    Verankerungsstangen

*Holz ist ein Naturprodukt, daher kann es zu Abweichungen in Wuchs, Farbe und Struktur kommen. Eine nachträgliche Bewitterung kann außerdem die Optik beeinflussen.

Achtung: Aufgrund von einer Designänderung des Produktes haben sich die Maße und die Optik ggü. dem Vorgängermodell verändert.
|
  • schlichtes und elegantes Design für jeden Bedarf
  • umweltfreundliches Material aus PEFC Eichenholz
    (Zertifizierungs-System für nachhaltige Waldbewirtschaftung)
  • 100% recycelbarer Stahl und 100% recycelbare Verpackung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gestell Farbe:
dunkelgrau
Lasur Farbe:
Mahagoni
Modell:
2-Sitzer
Breite:
1200 mm
Befestigung:
zum Aufdübeln
Gestell Material:
Stahlrohr, verzinkt (30 x 50 mm)
Sitzfläche Material:
helles Eichenholz, lasiert (36 mm)*
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
393 mm
Weitere Suchbegriffe: Bank, Parkbank, Sitzgelegenheit, SPL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,25*
€ 604,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,33*
€ 596,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 486,28*
€ 578,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,67*
€ 570,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,98*
€ 548,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,89*
€ 494,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 2.050,06*
Ähnlich
SPL
ab € 882,43*
Ähnlich
SPL
ab € 570,51*
Ähnlich
SPL
ab € 1.046,74*
Ähnlich
SPL
ab € 649,53*
Ähnlich
SPL
ab € 786,57*
Ähnlich
SPL
ab € 485,89*
Ähnlich
SPL
ab € 931,60*
Ähnlich
SPL
ab € 678,21*
Ähnlich
SPL
ab € 515,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.