Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylon 'Unitex L', 1000 mm, 1600 mm, zum Aufdübeln mit Fußplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex L- (Art. 21577-03)
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex L- (Art. 21577-03)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-21580-02
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527518003
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Tiefe: 80 mm
  • Material: Aluminium
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • repräsentativer Pylon z. B. für den Eingangsbereich in Bürogebäuden
  • der Pylon kann durch Folienschnitt oder 4-Farb-Digitaldruck-Technik beschriftet werden
|

Hinweis: Preis für individuelle Beschriftung (Folienschnitt) sowie Modelle mit wechselbarer Beschriftung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
1000 mm
Höhe:
1600 mm
Montage:
zum Aufdübeln mit Fußplatten
Einsatz:
Innen u. Außen einsetzbar
Tiefe:
80 mm
Material:
Aluminium
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, Wegweiser, Infotafel, Werbetafel, Infotower, Informationssystem, Informationsschild, Leitsystem, Infosäule, Leittafel, Orientierungsschild, Orientierungstafel, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.784,47*
€ 2.123,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,66*
€ 2.085,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,63*
€ 1.967,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.601,38*
€ 1.905,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,99*
€ 1.849,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 975,35*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 616,73*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 770,35*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.208,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.