Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylon 'Unitex C', 600 mm, 1400 mm, silber eloxiert, zum Einbetonieren mit verlängerten Stützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex C- (Art. 21500)
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex C- (Art. 21500)
Modellbeispiel: Pylon mit ovalem Ständerfuß, 500x2000 mm
Artikel-Nr.:
     328SW-21496-0101
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527513619
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Material: Aluminium, gebogen, wetterfest
  • inkl. Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • modernes und flexibles System für klare Richtlinien und ein individuelles Erscheinungsbild
  • seitliche Aluminiumelemente geben farbliche Abgrenzung und Stabilität
  • der Pylon kann durch Folienschnitt oder 4-Farb-Digitaldruck-Technik beschriftet werden
|

Hinweis: Individuelle Beschriftung auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
600 mm
Höhe:
1400 mm
Farbe:
silber eloxiert
Montage:
zum Einbetonieren mit verlängerten Stützen
Material:
Aluminium, gebogen, wetterfest
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, Unitex, Informationsschilder, Informationstafeln, Wegweiser, Infotafeln, Werbetafeln, Infotower, Informationssysteme, Leitsysteme, Orientierungssysteme, Infos, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 969,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,68*
€ 1.382,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,13*
€ 1.359,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,48*
€ 1.271,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,71*
€ 1.219,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,97*
€ 1.154,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 615,55*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 771,49*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 772,65*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.207,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.