Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylon 'Unitex G', 400 mm, 1200 mm, zum Einbetonieren mit verlängerten Stützen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Pylon -Unitex G- (Art. 21533-03)
Modellbeispiel: Pylon -Unitex G- (Art. 21533-03)
Artikel-Nr.:
     328SW-21518-01
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527514937
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Material: Aluminium
  • Rundrohr: Ø 78 mm
  • inkl. Montagematerial
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • geeignet für Außen- und Innenbeschilderung
  • einseitig oder beidseitig nutzbar
  • die Schildfläche kann mit Folienschnitt oder Digitaldruck beschriftet werden
  • an den Schilderseiten schließen runde Klappprofile den Pylon ab und fixieren den flachen Mittelteil
|

Hinweis: Individuelle Beschriftung auf Anfrage erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
400 mm
Höhe:
1200 mm
Montage:
zum Einbetonieren mit verlängerten Stützen
Material:
Aluminium
Rundrohr Ø:
78 mm
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, Unitex-G, Informationsschilder, Informationstafel, Wegweiser, Werbetafel, Infotower, Informationssysteme, Leitsystem, Orientierungssysteme, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,19*
€ 884,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,00*
€ 871,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,20*
€ 826,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,29*
€ 790,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,55*
€ 732,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 969,97*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 773,09*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 772,65*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.207,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.