Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pylon 'Unitex L', 400 mm, 1400 mm, mit mobilem Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex L- (Art. 21577-03)
Anwendungsbeispiel: Pylon -Unitex L- (Art. 21577-03)
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328SW-21564-03
Hersteller:
     Saebel Schilder-Systeme
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527517532
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • Tiefe: 80 mm
  • Material: Aluminium
  • Garantie: 3 Jahre*

*auf Material, Verarbeitung, Funktion
|
  • repräsentativer Pylon z. B. für den Eingangsbereich in Bürogebäuden
  • der Pylon kann durch Folienschnitt oder 4-Farb-Digitaldruck-Technik beschriftet werden
|

Hinweis: Preis für individuelle Beschriftung (Folienschnitt) sowie Modelle mit wechselbarer Beschriftung auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
400 mm
Höhe:
1400 mm
Montage:
mit mobilem Fuß
Einsatz:
nur Innen einsetzbar
Tiefe:
80 mm
Material:
Aluminium
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, info pylon, Wegweiser, Infotafel, Werbetafel, Infotower, Informationssystem, Informationsschild, Leitsystem, Infosäule, Leittafel, Orientierungsschild, Orientierungstafel, Saebel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 988,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,53*
€ 1.341,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,34*
€ 1.311,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,95*
€ 1.225,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,11*
€ 1.196,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,13*
€ 1.175,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 971,30*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 618,83*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 769,24*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 1.205,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.