Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 80', 360 Liter, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- 360 Liter, blau (Art. 18240)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- 360 Liter, blau (Art. 18240)
Modellbeispiel: 400 Liter, grau (Art. 18243)
Modellbeispiel: 360 Liter, grau (Art. 18241)
Modellbeispiel: 360 Liter, grün(Art. 18242)
Artikel-Nr.:
     328SW-18242
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527447211
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
  • Material: Kunststoff

|
  • schlichter Abfallcontainer mit Klappdeckel
  • einfacher Transport durch 2 bzw. 3 Rollen
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
360 Liter
Farbe:
grün
Breite:
600 mm
Tiefe:
870 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
1200 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, müllgroßbehälter 360 l grün, abfallgroßbehälter grün, abfalltonnen kunststoff, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Container, Papiercontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,51*
€ 199,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 190,89*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 497,70*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 527,05*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 73,19*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 170,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.