Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne 'P-Bins 80', 360 Liter, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- 360 Liter, blau (Art. 18240)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -P-Bins 80- 360 Liter, blau (Art. 18240)
Modellbeispiel: 400 Liter, grau (Art. 18243)
Modellbeispiel: 360 Liter, grau (Art. 18241)
Modellbeispiel: 360 Liter, grün(Art. 18242)
Artikel-Nr.:
     328SW-18241
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527447204
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
  • Material: Kunststoff

|
  • schlichter Abfallcontainer mit Klappdeckel
  • einfacher Transport durch 2 bzw. 3 Rollen
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
360 Liter
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Tiefe:
870 mm
Material:
Kunststoff
Höhe:
1200 mm
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
P-Bins
Ascher:
Ohne Ascher
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, großmülltonne 360 liter, abfalltonne, vepa bins mülltonne, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Container, Papiercontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 141,77*
€ 196,90*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 233,78*
€ 304,85*
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,90*
€ 234,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 196,28*
Ähnlich
Vepa Bins
31718962
ab € 483,92*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 516,32*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 64,22*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 166,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.