Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Cristiano', silber, 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in elfenbein (Art. 16970) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in elfenbein (Art. 16970) mit Rollensatz (Art. 16980)
Anwendungsbeispiel: Einfaches Entleeren des Kombiascher -Cubo Cristiano- (Art. 16970), hier mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in anthrazit (Art. 16971) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in enzianblau (Art. 16972) mit Rollensatz (Art. 16980)
Anwendungsbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in silber (Art. 16973) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in moosgrün (Art. 16974) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in elfenbein (Art. 16975) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in anthrazit (Art. 16976) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in enzianblau (Art. 16977) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in silber (Art. 16978) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in moosgrün (Art. 16979) mit Rollensatz (Art. 16980)
Artikel-Nr.:
     328SW-16978
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695450343
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Maße (H x T): 960 x 250 mm
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Ascherblende aus Edelstahl
  • Gewicht: 26 kg
  • inkl. Piktogramm

|
  • ausgerüstet mit Zylinderschloss (inkl. 1 Schlüssel)
  • einfaches Entleeren durch Kippen nach vorne
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
silber
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Behälter Breite:
480 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
960 mm
Gesamttiefe:
250 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
26 kg
Material:
Stahl, beschichtet
Einwurfblende Material:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 354,64*
€ 450,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,81*
€ 450,17*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 381,17*
€ 484,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,68*
€ 506,04*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 384,34*
€ 541,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,87*
€ 644,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,81*
€ 631,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,54*
€ 577,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,04*
€ 534,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,69*
€ 513,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,34*
€ 457,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 50,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.