Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Cristiano', enzianblau, 60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in elfenbein (Art. 16970) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in elfenbein (Art. 16970) mit Rollensatz (Art. 16980)
Anwendungsbeispiel: Einfaches Entleeren des Kombiascher -Cubo Cristiano- (Art. 16970), hier mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in anthrazit (Art. 16971) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in enzianblau (Art. 16972) mit Rollensatz (Art. 16980)
Anwendungsbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in silber (Art. 16973) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 30 Liter, in moosgrün (Art. 16974) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in elfenbein (Art. 16975) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in anthrazit (Art. 16976) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in enzianblau (Art. 16977) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in silber (Art. 16978) mit Rollensatz (Art. 16980)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Cristiano- mit Dach, 60 Liter, in moosgrün (Art. 16979) mit Rollensatz (Art. 16980)
Artikel-Nr.:
     328SW-16977
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695450336
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Maße (H x T): 960 x 250 mm
  • Material: Stahl, beschichtet
  • Ascherblende aus Edelstahl
  • Gewicht: 26 kg
  • inkl. Piktogramm

|
  • ausgerüstet mit Zylinderschloss (inkl. 1 Schlüssel)
  • einfaches Entleeren durch Kippen nach vorne
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Behälter Breite:
480 mm
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Form:
eckig
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
960 mm
Gesamttiefe:
250 mm
Behälter Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
26 kg
Material:
Stahl, beschichtet
Einwurfblende Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter bodenmontage, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Cubo, Cristiano, Ascher, VAR
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 355,63*
€ 452,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,59*
€ 452,23*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,71*
€ 486,55*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,30*
€ 508,39*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 381,96*
€ 514,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,86*
€ 612,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,61*
€ 602,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 491,41*
€ 584,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,55*
€ 533,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,87*
€ 512,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.