Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Push', 110 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Push- Edelstahl (v. l.: Art. 16635, 16653)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Push- Edelstahl (v. l.: Art. 16635, 16653)
Artikel-Nr.:
     328SW-16653
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527431012
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit Pushdeckel für den leichten Abfalleinwurf
  • für den Innenbereich geeignet
|

Achtung: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
390 mm
Gesamttiefe:
390 mm
Abfallbehälter Volumen:
110 Liter
Befestigung:
mobil
Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Carro
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 285,21*
€ 368,44*
10 Tage
56
Frei Haus
ab € 286,41*
€ 368,47*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 316,78*
€ 406,67*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 317,71*
€ 406,67*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 303,10*
€ 430,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,29*
€ 512,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,30*
€ 507,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 405,45*
€ 482,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,62*
€ 414,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,14*
€ 394,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,10*
€ 360,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 266,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.