Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Carro-Push', 55 Liter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Push- 110 Liter, schwarz (Art. 16652)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Carro-Push- 110 Liter, schwarz (Art. 16652)
Artikel-Nr.:
     328SW-16632
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527430954
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
push-abfallsammler blau
  • Material: Aluminium
  • feuerfest

|
  • Abfallbehälter im modernen Design
  • mit Pushdeckel für den leichten Abfalleinwurf
  • für den Innenbereich geeignet
|

Hinweis: Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten- bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
55 Liter
Farbe:
blau
Höhe:
770 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Material:
Aluminium
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Befestigung:
Mobil
Ascher:
Ohne Ascher
Eigenschaft im Brandfall:
feuerfest
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler, push-mülleimer vepa bins, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,47*
€ 459,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,14*
€ 452,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,89*
€ 419,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,30*
€ 385,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,57*
€ 371,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.