| |
|
| Artikel-Nr.: 328SW-15965 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030695035113 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 80 Liter
- Maße (HxBxT): 920 x 400 x 400 mm
- Material: Edelstahl
- inkl. Doppelbartschlüssel,
1 Innenbehälter (Stahlblech, verzinkt), 1 Ascherbehälter (Edelstahl) und Piktogramm-Aufkleber | - einfaches Entnehmen und Reinigen der Inneneinsätze durch verschließbare Einflügeltür
- gelochtes und aufklappbares Kopfteil zur Entnahme der Ascherschale
| Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör). Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Gesamthöhe: | 920 mm | Gesamtbreite: | 400 mm | Gesamttiefe: | 400 mm | Material: | Edelstahl | Abfallbehälter Volumen: | 80 Liter | Behälter Anzahl: | 1 Stück | Form: | Eckig | Einsatzbereich: | Innen & Außen | Ascher: | Mit Ascher | Serie: | Cubo | Lieferumfang: | inkl. Doppelbartschlüssel, 1 Innenbehälter (Stahlblech, verzinkt), 1 Ascherbehälter (Edelstahl) und Piktogramm-Aufkleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standaschenbecher, stand aschenbecher, standaschenbecher v2a, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Aschebehälter, Cubo, VAR, Fabio, Großascher, Kippensammler, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 693,51* | € 799,64* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 690,69* | € 799,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,14* | € 855,07* | | | | Lager 328SW | | | | | | € 49,00* | ab € 724,25* | € 885,97* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.002,98* | € 1.123,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328SW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328SW | | Versand: Lager 328SW | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 49,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|