Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurnagel mit angeschmiedeter Spitze, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schnurpfahl Ø 20 mm auf Palette, VPE 500 Stk. (Art. 14138)
Modellbeispiel: Schnurpfahl Ø 20 mm auf Palette, VPE 500 Stk. (Art. 14138)
Anwendungsbeispiel: Hoher Lagerbestand! Kurzfristig verfügbar!
Artikel-Nr.:
     328SW-14138
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527149160
Suchbegriffe:
Schnureisen
Schnurpfosten
Schnurstahl
Baustellenabsicherung
  • Material: roh, aus gewalztem Gütestahl St37
  • Durchmesser: 20 mm
  • mit geschmiedeter Spitze
  • Verpackungseinheit (VPE): 500 Stück

|
  • für den vielseitigen Einsatz im Straßenbau
  • mit angeschmiedeter Spitze zum Einschlagen in den Boden
  • andere Abmessungen auf Anfrage möglich
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
800 mm
Material:
roh, aus gewalztem Gütestahl St37
Durchmesser:
20 mm
Bauart:
mit geschmiedeter Spitze
Verpackungseinheit (VPE):
500 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.649,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.883,48*
€ 3.431,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.842,72*
€ 3.382,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.729,73*
€ 3.248,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.677,71*
€ 3.186,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.649,79*
€ 3.153,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 77,86*
Ähnlich
Schake
ab € 2.221,99*
Ähnlich
Schake
301608
ab € 3,88*
Ähnlich
Schake
ab € 42,55*
Ähnlich
Schake
ab € 56,64*
Ähnlich
Schake
ab € 51,56*
Ähnlich
Schake
ab € 37,21*
Ähnlich
Schake
ab € 2.338,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.