Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Be!Board Große Glas-Magnettafel / Whiteboard, 180x120 cm, rein-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B1600 180x120cm Glasmagnetboard superwhite
B1600 180x120cm Glasmagnetboard superwhite
BeBoard Ambiente Meeting 180x120 white A
BeBoard beschreibbar B2B white 02
BeBoard magnethaftend B2B white 01
BeBoard Vergleich pure white
Beboard Aufhaengung 02
Beboard Aufhaengung 01
Logo BeBoard 4c
Artikel-Nr.:
     3283-B1600
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1600
EAN/GTIN:
     4057521000404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 180 x 120 cm mit glänzender Oberfläche in weiß ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß. Ob zu Hause im Flur, in der Küche oder im Homeoffice bzw. in kleinen Büros: Diese Glas-Magnettafel mit elegant glänzender Oberfläche ist perfekt zum Beschreiben und Anheften von Zetteln. Einkaufslisten, kleine Gedächtnisstützen oder Infos aus dem letzten Termin - nichts wird vergessen, nichts geht verloren. Notizen können mit allen handelsüblichen Board- und Kreidemarkern aufgeschrieben und wieder leicht entfernt werden. Zwei starke Neodym-Magente sind im Lieferumfang dabei (normale Magnete halten hier nicht). Auch Sicherheit wird bei Be!Board großgeschrieben. Die Glasplatte besteht aus gehärtetem Sicherheitsglas (ESG gemäß EN 12150-1). Auf das Board verspricht der Hersteller 7 Jahre Garantie.

  • Die Glas-Magnettafel Be!Board ist ein modernes Allroundtalent zum Beschreiben und Notizzettel anheften - ideal für kleine Büros und zu Hause.
  • Die Be!Board Glas-Magnettafel im Format 180 x 120 cm mit glänzender Oberfläche in weiß ist im Hoch- und Querformat aufhängbar. Kein grünlicher Schimmer, rein-weiß.
  • Magnethaftend ausschließlich mit starken Neodym-Magneten, mit Kreide- und Glasboardmarkern beschreibbar, feucht und trocken abwischbar
  • 2 starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert
  • Rahmenlose Aufhängung
  • Auch mehrere Boards können nebeneinander aufgehängt werden
  • Gehärtetes Sicherheitsglas, unempfindlich gegen Kratzer und 7-jährige Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Farbe:
super-weiß
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
1800 mm x 1200 mm x 9 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Sicherheitsglas (ESG)
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, glas magnettafel 180x120cm, magnet board, magnet-board glas, büroeinrichtung;flipchart-tafel;home office;magnet-pinnwand;magnetisch;magnettafeln;magnetwand;memo-boards;memoboard;multifunktionstafel;notizboard;schreibtafel;weiße magnettafel;weißwandtafel;whiteboard;glastafel;groß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3283
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 272,85*
€ 362,97*
€ 5,50*
ab € 324,55*
€ 402,87*
Frei Haus
ab € 329,82*
€ 402,87*
Preise: Lager 3283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,97*
€ 431,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,42*
€ 402,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,80*
€ 344,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,48*
€ 338,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,85*
€ 324,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3283
Versand: Lager 3283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 9,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3283
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Be!Board
B3103
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.