Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glas-Magnettafel Be!Board, wei�, 150 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glas-Whiteboard Be!Board, weiß, 150 x 100 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, weiß, 150 x 100 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, weiß, 150 x 100 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, weiß, 150 x 100 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, weiß, 150 x 100 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, weiß, 150 x 100 cm
Glas-Whiteboard Be!Board, weiß, 150 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     3283-B1500
Hersteller:
     Be!Board
Herst.-Nr.:
     B1500
EAN/GTIN:
     4057521000169
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Whiteboards oder Flipcharts waren gestern � das moderne Allroundtalent zum Notieren und Informieren hei�t Be!Board. Die Glas-Magnettafel ist perfekt zum Beschreiben und magnetischen Anhaften von Zetteln. Mit einer Gr��e von 150 x 100 cm ist das Board eine echte Unterst�tzung in Meeting-R�umen und gro�en B�ros. Brainstormings und Stoffsammlungen lassen sich auf dem Be!Board spielend leicht realisieren. Nutzen Sie das Glasboard als Infotafel: Visitenkarten, Telefonlisten und wichtige Aush�nge sind hier angebracht. Zwei starke Neodym-Magnete werden mitgeliefert - normale Magnete halten hier nicht. Mit den Be!Board Markern und allen �blichen Kreidemarkern k�nnen Notizen aufgeschrieben und wieder entfernt werden. Sie k�nnen das Board im Quer- oder Hochformat aufh�ngen und sind �u�erst flexibel in der Raumgestaltung. Sicherheit wird bei Be!Board gro�geschrieben. Die Glasplatte besteht aus geh�rtetem Sicherheitsglas (ESG) gem�� EN 12150-1. Be!Board kommt mit 7 Jahren Herstellergarantie.

  • Wei�e Glas-Magnettafel zum Beschriften mit allen handels�blichen Board- und Kreidemarkern und Anhaften von Notizzetteln mit starken Magneten, geh�rtetes Sicherheitsglas (EN 12150-1)
  • 150 x 100 - XL-Gr��e optimal f�r die Anwendung in Meeting- oder Konferenzr�umen geeignet
  • Rahmenlose Aufh�ngung - Tafel im Hoch- oder Querformat aufh�ngbar
  • 7 Jahre Herstellergarantie
  • Im Lieferumfang enthalten: zwei starke Neodym-Magnete in Zylinderform, Befestigungsmaterial (D�bel, Schrauben, Bohrschablone und Montageanleitung)
Weitere Informationen:
Farbe:
wei�
Ma�e Produkt:
150 x 100 x 0,9 cm
Material:
Tempered Glas / Sicherheitsglas (ESG)
Inhalt::
1 St�ck
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnet-board glas, magnet-board, magnettafeln;whiteboard;magnetisch;memoboard;memo boards;magnetwand;notizboard;magnet-pinnwand;schreibtafel;multifunktionstafel;flipchart-tafel;wanddekoration;b�roeinrichtung;home office;wei�wandtafel;wei�e magnettafel
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3283
Frei Haus
ab € 185,99*
€ 199,99*
Frei Haus
ab € 196,15*
€ 213,57*
€ 3,95*
ab € 312,30*
€ 342,86*
Frei Haus
ab € 356,35*
€ 381,05*
Preise: Lager 3283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,99*
€ 230,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,99*
€ 221,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3283
Versand: Lager 3283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3283
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.