Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel 'Trust', 750 mm, zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Trust- (Art. trust-11)
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Trust- (Art. trust-11)
:
Modellbeispiel: Anlehnbügel -Trust- aus Stahl zum Einbetonieren (Art. trust-10)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Trust- zum Einbetonieren (Art. trust-10)
Technische Ansicht: Maße des Anlehnbügels -Trust- zum Aufschrauben (Art. trust-21)
Technische Ansicht: Anlehnbügel -Trust- empfohlene Stellraumtiefe und Montageabstand (Art. trust-20)
Technische Ansicht: Anlehnbügel -Trust- Maße der Fußplatte zum Aufdübeln (Art. trust-21)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Trust- zum Aufdübeln (trust-11)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Trust- Sicherung des kompletten Fahrrades möglich (Art. trust-10)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Trust- Sicherung des kompletten Fahrrades möglich (Art. trust-21)
Anwendungsbeispiel: Anlehnbügel -Trust- Sicherung des kompletten Fahrrades möglich (Art. trust-21)
Artikel-Nr.:
     328-trust-11
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366513171
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
  • Höhe über Flur: 800 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Bügel: Ø 48 mm
  • Montage: freie Aufstellung
  • Anlieferung: zerlegt

|
  • jede Fahrradgröße und jeder Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden
  • optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse
  • korrosionsgeschützt und wertbeständig durch Verzinkung
  • Versand in recycelbarer Verpackung
|

Achtung: Bei Ausführungen zum Aufdübeln ist das Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - kundenseitig zu besorgen.
Es sind pro Anlehnbügel 6 Befestigungspunkte (Ø 13 mm) vorgesehen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
750 mm
Montage:
zum Aufschrauben inkl. Bodenplatte
Reifenbreite:
alle gängigen Typen
Höhe über Flur:
800 mm
Bügel Ø:
48 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Anlieferung:
zerlegt
Bügelform:
abgerundet
Form:
rund
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,67*
€ 91,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,97*
€ 113,33*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,86*
€ 114,02*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 86,63*
€ 114,64*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 107,27*
€ 136,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
ab € 240,17*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 203,36*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 66,21*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,26*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 196,33*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 101,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.