Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband 'WT-5846', 25 m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5846-, Breite 50 mm (alle Ausführungen)
Modellbeispiele: Bodenmarkierungsband -WT-5846-, Breite 50 mm (alle Ausführungen)
Artikel-Nr.:
     328-tk5511
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527833427
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierungsband 50 mm x 25 met...
bodenmarkierband rot
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Breite: 50 mm
  • Einsatzbereich: Innen und Außen

|
  • strapazierfähig und extreme Verschleißfestigkeit
  • zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeits- und Sicherheitsbereichen sowie Abstellflächen
  • sowohl auf Asphalt als auch auf Betonpflaster schnell zu verkleben
  • schnell zu verkleben und sofort befahrbar
|

Tipp: Für den Außeneinsatz unbedingt einen Primer verwenden (Art. 23814).

Hinweis:
Auf Anfrage auch in 100 mm Breite erhältlich

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
25 m
Farbe:
rot
Material:
PU (Polyurethan)
Breite:
50 mm
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Bodenart:
Fliesen; Betonpflaster; Asphalt
Belastungsgrad:
Fußgängerverkehr; Hubwagenverkehr; Staplerverkehr
Oberflächenbeschaffenheit:
Standard
Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierband, Markierung, Bodenmarkierung, Farbband, EasyTape, Markierband, Tape, Markierungstape, Markierungsband, Warnmarkierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 64,22*
€ 88,41*
€ 4,70*
ab € 79,66*
€ 102,23*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,12*
€ 92,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,60*
Zubehör
k.A.
ab € 70,16*
Zubehör
k.A.
ab € 40,79*
Zubehör
k.A.
ab € 52,92*
Zubehör
1A Tapes
ab € 12,35*
Zubehör
1A Tapes
6090.20.140
ab € 15,10*
Zubehör
1A Tapes
ab € 16,91*
Zubehör
1A Tapes
ab € 8,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 56,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.