Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Oberflächenreiniger Flasche (Art. 22397)
Modellbeispiel: Oberflächenreiniger Flasche (Art. 22397)
Artikel-Nr.:
     328-22397
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063318017715
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Klebstoffentferner
  • Inhalt: 500 ml
  • im Handsprüher

|
  • Reinigungskonzentrat für die Grundreinigung vor dem Verkleben
  • auf nahezu allen stärker verschmutzen Oberflächen
  • zum Entfernen von Kleberesten geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS08 - Gesundheitsgefahr: Ernste Gesundheitsgefahr
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P-Sätze:
P301 + P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P331 - KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P405 - Unter Verschluss aufbewahren. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
500 ml
Verwendung:
im Handsprüher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 16,95*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 24,54*
Ähnlich
1A Tapes
6090.20.140
ab € 25,46*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 22,31*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 58,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.