Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm 'EuroGuard 4' aus Thermoplast HDPE, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Schuberth Schutzhelm -EuroGuard 4- aus Thermoplast HDPE versch. Ausführungen
Modellbeispiele: Schuberth Schutzhelm -EuroGuard 4- aus Thermoplast HDPE versch. Ausführungen
Modellbeispiele: Schuberth Schutzhelm -EuroGuard 4- aus Thermoplast HDPE (Art. sh1000-02)
Modellbeispiele: Schuberth Schutzhelm -EuroGuard 4- aus Thermoplast HDPE (Art. sh1000-03)
Modellbeispiele: Schuberth Schutzhelm -EuroGuard 4- aus Thermoplast HDPE (Art. sh1000-04)
Modellbeispiele: Schuberth Schutzhelm -EuroGuard 4- aus Thermoplast HDPE (Art. sh1000-05)
Modellbeispiele: Schuberth Schutzhelm -EuroGuard 4- aus Thermoplast HDPE (Art. sh1000-06)
Artikel-Nr.:
     328-sh1000-06
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588568041
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Duroplast-Helm
  • Material Helmschale: Thermoplast HDPE (High-Density-Polyethylen)
  • Kopfweite: 53-61 cm
  • Gurtband: 4-Punkt-System
  • Belüftung: 440 mm², regulierbar
  • Kältebeständigkeit: -20°C
  • Innenausstattung: l/79 4-G
  • mit Pinlockverschluss
  • 30 mm Slot-System
  • Ökoleder-Schweißband

|
  • höhenverstellbares 4-Punkt-Gurtband
  • durch doppelwandiges Innenprofil besteht eine höhere Seitenfestigkeit
  • gerade Helmform
  • modernes 5-Rippen-Design
  • regelbare Belüftung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
orange
Belüftung:
440 mm², regulierbar
Gurtband:
4-Punkt-System
Innenausstattung:
l/79 4-G
Kopfweite:
53-61 cm
Kältebeständigkeit:
-20 °C
Helmschale Material:
Thermoplast HDPE (High-Density-Polyethylen)
Eigenschaft:
30mm Slot-System; Ökoleder-Schweißband
Lieferumfang:
mit Pinlockverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
B-Safety
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.