Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Phos', Dame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Türschilder -Phos- aus Edelstahl, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiele: Türschilder -Phos- aus Edelstahl, selbstklebend (diverse Piktogramme)
Modellbeispiel: Dame und Herr Art. pk1401
Modellbeispiel: Dame und Herr (getrennt) Art. pk1400
Modellbeispiel: HerrArt. pk1402
Modellbeispiel: Dame Art. pk1403
Modellbeispiel: Wickelraum Art. pk1404
Modellbeispiel: Rollstuhlfahrer Art. pk1405
Modellbeispiel: Garderobe Art. pk1407
Modellbeispiel: Richtungspfeil links Art. pk1408-01
Modellbeispiel: Nichtraucherbereich Art. pk1411
Modellbeispiel: Raucherbereich Art. pk1412
Artikel-Nr.:
     328-pk1403
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527971105
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen
  • Material: Edelstahl, gebürstet
  • Maße (BxHxT): 160 x 160 x 2 mm
  • Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads

|
  • geeignet für die Innenbeschilderung
  • für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
  • klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
  • für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
  • ausgezeichnet mit dem Goof Design Award, Product Design Award und Reddot Design Award
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Piktogramm:
Dame
Material:
Edelstahl, gebürstet
Maße (BxH):
160 x 160 mm
Materialstärke:
2 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschild 16 x 16cm, hinweisschild damen edelstahl, hinweisschild damen, Piktogramm, Picto, Hinweisetikett, Türschild, Informationsschild, Wegweiser, Infotafel, Informationsystem, Leitsystem, Orientierungssystem, Leittafel, Leitschild, Orientierungsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 127,66*
Ähnlich
Wolk
ab € 72,60*
Ähnlich
Wolk
ab € 22,66*
Ähnlich
Wolk
ab € 27,73*
Ähnlich
Wolk
ab € 18,19*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,02*
Ähnlich
Wolk
ab € 10,15*
Ähnlich
Saebel Schilder-Systeme
ab € 14,92*
Ähnlich
Wolk
ab € 77,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.