Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augennotfallstation 'PLUM DUO' mit Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Augenspülstation -PLUM DUO- mit Wandbox (Art. 25951)
Modellbeispiel: Augenspülstation -PLUM DUO- mit Wandbox (Art. 25951)
Artikel-Nr.:
     328-pc4862
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588660820
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Inhalt:
  • 1x 500 ml, 0,9% Natriumchloridlösung
  • 1x 500 ml, 4,9% Phosphatpuffer Lösung
  • Spülzeit: ca. 4 Minuten
  • Maße (H x B x T): 265 x 227 x 110 mm
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. Piktogrammtafel, Spiegel
    und Befestigungsmaterial

|
  • sterile und einfache Anwendung - wäscht Fremdkörper aus dem Auge
  • besonders geeignet für den Einsatz an Arbeitsplätzen, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in die Augen gelangen können
  • für die staubdichte Aufbewahrung der Augenspülflaschen
  • mit Duo-Augenaufsatz, zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
227 mm
Höhe:
265 mm
Tiefe:
110 mm
Inhalt:
1x 500 ml, 0,9% Natriumchloridlösung, 1x 500 ml, 4,9% Phosphatpuffer Lösung
Befestigung:
Wandmontage
Spülzeit:
ca. 4 min.
Lieferumfang:
inkl. Piktogrammtafel, Spiegel und Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: augennotfallstation plum, augenspülstation, Augennotdusche, Augenwaschflasche, Augenspülkoffer, Augensofortspülung, Augenspülflüssigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
ab € 20,20*
Zubehör
Plum
4801
ab € 17,16*
Zubehör
Wolk
ab € 6,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.