Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild 'Lite', 152 mm, 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Türschild -Lite- (Art. lt1010)
Anwendungsbeispiel: Türschild -Lite- (Art. lt1010)
Modellbeispiel: Türschild -Lite- A6 Art. lt1020
Anwendungsbeispiel: einfacher Wechsel der Einlagen
Anwendungsbeispiel: einfacher Wechsel der Einlagen
Detailansicht: hochfeste Stahlprofile
Artikel-Nr.:
     328-lt1010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527829932
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
  • Material Rahmen: Stahl
  • Material Abdeckung: Acrylglas
  • Montage: Wandmontage

|
  • einfacher und unkomplizierter Einlagenwechsel
  • individuell beschriftbar durch Papiereinlagen
  • nur für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
152 mm
Höhe:
151 mm
Tiefe:
5 mm
Abdeckung Material:
Acrylglas
Rahmen Material:
Stahl
Montage:
Wandmontage
Serie:
Lite
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, rahmen türschild, Türschild, Türinfo, Türtafel, Infoschild, Orientierungstafel, Orientierungsschild, Infotafel, Infopoint, Leitsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 27,46*
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 27,46*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,35*
€ 34,90*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 44,58*
€ 58,99*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
LT1005
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.