Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxBxT 151x152x5mm,Schild Acrylglas,Rahmen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
531321
531321
531321
Artikel-Nr.:
     711-531321
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     LT1010
EAN/GTIN:
     4044589362537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 151 x 152 x 5 mm
  • Schild aus Acrylglas
  • Rahmen aus Stahl

Suchbegriffe:
Hinweisschild, Info-Schild, Namensschild, Personen-Leitsystem, Türschild, Wandschild

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
151 mm
Breite:
152 mm
Tiefe:
5 mm
Material Schild:
Acrylglas
Material Rahmen:
Stahl
Mindestmenge:
1
Gewicht:
0.305 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder wolk, rahmen türschild, Hinweisschild, Info-Schild, Namensschild, Personen-Leitsystem, Türschild, Wandschild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 27,40*
€ 4,95*
ab € 19,30*
€ 27,40*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,38*
€ 34,42*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 34,67*
€ 46,45*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
LT1005
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.