Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warndreiecktasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Warndreicktasche (Art. hm84020)
Modellbeispiel: Warndreicktasche (Art. hm84020)
Artikel-Nr.:
     328-hm84020
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527829000
Suchbegriffe:
Pannenweste
Schutzweste
Sicherheitsweste
Warnschutzweste
Warndreiecktasche
  • Maße (BxHxT): 225 x 85 x 30 mm
  • Material: Polyamid, PVC beschichtet
  • Farbe: blau
  • Inhalt: 1 Warndreieck nano

|
  • Tasche mit praktischem Klettverschluss zum Fixieren im Kfz
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Polyamid, PVC beschichtet
Breite:
225 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
30 mm
Farbe:
blau
Lieferumfang:
1 Warndreieck nano
Weitere Suchbegriffe: Signalweste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
62378
ab € 4,32*
Ähnlich
Holthaus Medical
ab € 26,70*
Ähnlich
Holthaus Medical
62172
ab € 5,04*
Ähnlich
Holthaus Medical
ab € 8,56*
Ähnlich
Holthaus Medical
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.