Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Auto-Verbandtasche 'COMBI 3 in 1'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mini Auto-Verbandtasche -COMBI 3 in 1- Inhalt nach DIN 13164 (Art. hm62220)
Modellbeispiel: Mini Auto-Verbandtasche -COMBI 3 in 1- Inhalt nach DIN 13164 (Art. hm62220)
Artikel-Nr.:
     328-hm62220
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527828966
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Erste-Hilfe-Tasche
  • Material: Nylon, blau
  • Maße (BxHxT): 230 x 140 x 90 mm
  • Inhalt nach DIN 13164:2022
  • inkl. Klettstreifen zum Fixieren im KFZ

Lieferumfang:
  • Mini-Auto-Verbandtasche
  • Warndreieck nach ECE-Richtlinie
  • Warnweste in separater Reißverschlusstasche

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Nylon
Breite:
230 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
90 mm
Inhalt:
nach DIN 13164:2022
Farbe:
blau
Lieferumfang:
inkl. Klettstreifen zum Fixieren im KFZ
Weitere Suchbegriffe: Verbandtasche, kfz-verbandkasten din 13164, kfz-verbandkasten, holthaus verbandtasche, Verbandkoffer, Autoverbandskasten, Fahrzeugsverbandkasten, Erste-Hilfe-Kasten, Betriebsverbandkasten, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskasten, Verbandstasche, Betriebsverbandskoffer, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, KFZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 21,45*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 15,80*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 16,90*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 9,41*
Ähnlich
Holthaus Medical
ab € 17,17*
Ähnlich
Holthaus Medical
ab € 10,77*
Ähnlich
GRAMM medical
ab € 6,10*
Ähnlich
Holthaus Medical
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.