Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhand-Türwächter nach DIN EN 179, mit Voralarm / für Panikstange Gehäuse langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Einhand-Türwächter Gehäuse grün (RAL 6029), nach DIN EN 179 (v.l. Art. gh9900-0, gh9900-1, gh9940-1)
Modellbeispiel: Einhand-Türwächter Gehäuse grün (RAL 6029), nach DIN EN 179 (v.l. Art. gh9900-0, gh9900-1, gh9940-1)
Anwendungsbeispiel: Verschluss - Hemmschwelle unter dem Türgriff ist aktiv
Anwendungsbeispiel: Notöffnung - beim Durchdrücken der Türklinke verschiebt sich der Türwächter nach unten, die Begehung der Tür ist möglich
Anwendungsbeispiel: Dauerfreigabe - mit Geräteschlüssel kann Türwächter nach unten verschoben werden und alarmfrei in Dauerposition gebracht werden
Anwendungsbeispiel: Einzelfreigabe - berechtigte Personen öffnen die Tür mit Schlüssel ohne Alarm auszulösen
:
Anwendungsbeispiel: mit Voralarm für Panikstange und Montageplatte (siehe Zubehör)
Detailansicht: Batteriewechsel und Montage der dritten Befestigungsschraube
Artikel-Nr.:
     328-gh9940-2
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527828898
Suchbegriffe:
Panikstangen Türwächter
  • Maße (BxHxT): 52 x 175 x 76 mm
  • Material Gehäuse: Zinkdruckguss
  • Profilhalbzylinder inkl. 2 Schlüssel (gleichschließend optional)
  • Garantie: 5 Jahre (ausgenommen Sabotageschäden und Verschleißteile)

Lieferumfang:
  • EH- Türwächter
  • Befestigungsschrauben
  • Piktogramme
  • 9 V-Batterie
  • Standardhupe 95 dB/1m

|
  • sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit einem einzigen Handgriff
  • in Verschlussstellung wird der Türdrücker gesichert und die Tür kann im
    Notfall begangen werden
  • bei den Varianten mit Voralarm löst dieser bei leichter Bewegung der Türklinke/Panikstange vor dem Hauptalarm einen Signalton aus, der beim Loslassen der Klinke/Panikstange wieder verstummt
  • durch Herunterdrücken der Türklinke verschiebt sich der Einhand-Türwächter
    nach unten und gibt die Klinke frei
  • zeitgleich ertönt ein Dauersignal - die Begehung der Notausgangtür ist möglich
  • mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm von berechtigten Personen abschalten und der Türwächter kann in seine Ausgangsposition zurückgestellt werden
  • für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe über den
    Geräteschlüssel möglich
  • netzunabhängige Bedienung durch 9 V-Batterie
  • zur Prüfung des Batteriestatus wird der Schlüssel bis zum Anschlag nach links gedreht
  • sabotagesichere und einfache Montage
|

Achtung: Der Voralarm wird werkseitig montiert und kann nicht nachgerüstet werden!

Hinweis: Türwächter mit Funkalarm, in anderen RAL-Farben oder mit Umrüstung gegen Spritzwasser (Schutzklasse IP44) oder Strahlwasser (Schutzklasse IP 45) auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Voralarm / für Panikstange Gehäuse langnachleuchtend
Breite:
52 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
76 mm
Gehäuse Material:
Zinkdruckguss
Lieferumfang:
Profilhalbzylinder inkl. 2 Schlüssel (gleichschließend optional)
Norm:
nach DIN EN 179
Garantie:
5 Jahre (ausgenommen Sabotageschäden und Verschleißteile)
Weitere Suchbegriffe: Türsicherung, Türalarm, Rettungswegalarm, Rettungswegsirene, Notausgangalarm, Panikalarm, Paniktürriegel, Fluchttüralarm, Fluchtwegsicherung, Schwenk-Türwächter, Standard-Türwächter, Panikschloss, GfS, Durchgangsalarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 612,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,67*
€ 868,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,12*
€ 859,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,19*
€ 821,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,38*
€ 789,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,45*
€ 728,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991371
ab € 53,16*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 44,05*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 44,15*
Zubehör
GfS
ab € 116,69*
Zubehör
GfS
ab € 9,12*
Zubehör
GfS
ab € 4,72*
Zubehör
GfS
ab € 69,64*
Zubehör
GfS
ab € 3,29*
Zubehör
GfS
ab € 24,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.