Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz aus Edelstahl, groß - neben dem Türwächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Anfahrschutz aus Edelstahl, für den Einhand-Türwächter -nicht im Lieferumfang- (Art. 39747 u. 39748)
Anwendungsbeispiel: Anfahrschutz aus Edelstahl, für den Einhand-Türwächter -nicht im Lieferumfang- (Art. 39747 u. 39748)
Modellbeispiel: Anfahrschutz aus Edelstahl, groß, für den Einhand-Türwächter (Art. 39747)
Modellbeispiel: Anfahrschutz aus Edelstahl, klein, für den Einhand-Türwächter (Art. 39748)
Artikel-Nr.:
     328-39747
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527991899
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
  • Material: Edelstahl
  • Befestigung: vorbereitet für Klebemontage auf Vollblatttüren

|
  • idealer Schutz für den Einhand-Türwächter
  • verhindert Schäden durch seitlich oder frontal einwirkende Kräfte
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
180 mm
Modell:
groß - neben dem Türwächter
Höhe:
195 mm
Befestigung:
vorbereitet für Klebemontage auf Vollblatttüren
Tiefe:
76 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Einhandtürwächter, anfahrschutz edelstahl, anfahrschutz, Edelstahl, Schutz, GfS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,39*
€ 182,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990 000
ab € 363,99*
Zubehör
GfS
ab € 422,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.