Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschild 'Cristallo', 210 mm, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Wandschild -Cristallo- Art. cr2921
Anwendungsbeispiel: Wandschild -Cristallo- Art. cr2921
Detailansicht: 2 Scheiben aus ESG Halter aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     328-cr2921
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527826009
Suchbegriffe:
Etagenwegweiser
Infoleisten
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
  • Material: Einscheiben-Sicherheitsglas
  • Scheiben: 2
  • Stärke: 4 mm
  • Tiefe: 28 mm
  • Befestigung: Wandmontage
  • inkl. 4 Edelstahlhalter + Montagematerial

|
  • klares, elegantes Design
  • nur für den Inneneinsatz geeignet
  • Beschriftung individuell und immer wieder neu zu gestalten
|

Achtung: Beschriftungsfolie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Tipp: Dauerhafte Beschriftung durch digital bedruckte Folie oder Folienschriften auf Anfrage möglich!

Hinweis: Größere Mengen auf Anfrage!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
210 mm
Halterung:
Halter Ø 18 mm
Format:
DIN A4
Material:
Einscheiben-Sicherheitsglas
Höhe:
297 mm
Tiefe:
28 mm
Stärke Ø:
4 mm
Scheiben:
2 Stk.
Befestigung:
Wandmontage
Lieferumfang:
inkl. 4 Edelstahlhalter + Montagematerial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,14*
€ 44,39*
€ 4,95*
ab € 33,25*
€ 44,39*
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 41,82*
€ 55,64*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,16*
€ 66,52*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 83,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.