Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-106252-YY Herst.-Nr.: CR2921 EAN/GTIN: 4044589057341 |
| |
|
| | |
| Wandschild Cristallo Plus, DIN A4, HxBxT 297 x 210 x 28 mm, 4 Halter à Ø 18 mm In den Formaten A4 und A3 fallen die Wandschilder Cristallo Plus sofort ins Auge und bieten schnelle Orientierung. Sie bestehen aus robustem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und ermöglichen einen einfachen Wechsel der Beschriftungseinlagen. Wandschilder Cristallo Plus in edler Glasoptik Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) für ein geringeres Verletzungsrisiko Einfacher Wechsel der Beschriftungseinlagen Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage In den Formaten A4 und A3 erhältlich Schild Typ = Wand-/Türschilder Material = Edelstahl Einscheibensicherheitsglas (ESG) Montage = Wandmontage Befestigungsart = Zum Anschrauben Befestigungsmaterial inklusive = ja Höhe = 297 mm Breite = 210 mm Tiefe = 28 mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Zum Anschrauben | Befestigungsmaterial inklusive: | ja | Breite: | 210 mm | Höhe: | 297 mm | Material: | Edelstahl\;Einscheibensicherheitsglas (ESG)\; | Montage: | Wandmontage | Schild Typ: | Wand-\/Türschilder | Tiefe: | 28 mm | HEIGHT GRO: | 297.00 mm | WIDTH GRO: | 210.00 mm | DEPTH GRO: | 297.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.355000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 70139900 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,26* | € 44,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,16* | € 44,46* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 41,98* | € 55,85* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 50,95* | € 66,78* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,67* | € 87,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|