| |
|
| Artikel-Nr.: 328-br599130 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527825125 |
| |
|
| | |
| - Lieferumfang:
- 5 x Piktogramme, selbstklebend
(Notausgang/Tür Rettungsweg links/rechts/zurück/voraus/weiß) - 1x Notleuchte (Gehäuse aus bruchsicherem Polycarbonat)
- Technische Daten:
- Erkennungsweite: ca. 26 m
- Maße (BxHxT): 307 x 232 x 35 mm
- LED-Technik:
- Leuchtmittel einschließlich LED
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP 40
- DIN-Normen
- DIN EN 60598-2-22
- DIN EN 1838
- DIN EN ISO 7010
inkl. Prüftaster | - Testergebnisse können einfach an der mehrfarbig leuchtenden LED abgelesen werden
- für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung geeignet (umschaltbar)
- geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
- durch 3 Std. Betriebsdauer bei Stromausfall ideal für Banken, Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Schulen und Versammlungsstätten
- einfache Montage und Auswechslung der Piktogramme durch Druckknöpfe
- spezielle Plexiglasscheibe für LED-Notleuchten
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Testfunktion: | Autotest-Funktion | Erkennungsweite: | 26 m | Betriebsdauer: | 3 Std. | Breite: | 307 mm | Höhe: | 232 mm | Tiefe: | 35 mm | Leuchtmittel: | LED | Schutzklasse: | I | Schutzart: | IP 40 | Anschlussspannung: | 230 V | DIN-Norm: | DIN EN 60598-2-22; DIN EN 1838; DIN EN ISO 7010 | Autotest-Funktion: | mit | Lieferumfang: | inkl. Prüftaster | Befestigung: | Wand- oder Deckenmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alle Fluchtwegschilder, Ni-Cd Akku, Nickel-Cadmium-Akku, Nickel-Cd Akku, Fluchtwegleuchte, Notausgangsleuchte, Rettungslampe, Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, notausgangsleuchte led deckenmontage, rettungsweg links, fluchtwegleuchte led, Einzelbatterieleuchte, Notausgangsbeleuchtung, LED-Leuchte, LED-Beleuchtung, LED-Lampe, LED-Licht, Deckenleuchte, Wandleuchte, Anbaudeckenleuchte, Rettungszeichenla, Hinweisleuchte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,88* | € 57,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,71* | € 58,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,90* | € 58,13* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,63* | € 60,79* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 90,48* | € 119,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|