Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal 'Safety', 700 mm, Baustelle (VZ 123), Kanalarbeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Baustellenabsicherung Safety Faltsignale (Art. 90.9604-2)
Anwendungsbeispiel: Baustellenabsicherung Safety Faltsignale (Art. 90.9604-2)
Motiv Baustelle:
Motiv Achtung!:
Motiv Streichholz:
Artikel-Nr.:
     328-90.9604-27
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824180
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 700 mm
faltsignal
  • Material Gestell: Profilstahl, verzinkt
  • Material Bezug: Kunststoffgewebe, PVC beschichtet
  • Farbe: weiß (selbstleuchtend) / rot (fluoreszierend)
  • inkl. Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe

|
  • stabiler, schirmartiger Spannmechanismus
  • Stahl-Gestell gewährleistet straffe Spannung
|

Hinweis: Signalbespannung kann auf allen 3 Seiten mit gleichen oder unterschiedlichen Zeichen bedruckt werden - Bitte hierzu das Bemerkungsfeld nutzen.

Individuelle Gestaltung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bespannungslänge:
700 mm
Gewicht:
2,1 kg
Symbol:
Baustelle (VZ 123)
Text:
Kanalarbeiten
Gestell Material:
Profilstahl, verzinkt
Bezug Material:
Kunststoffgewebe, PVC beschichtet
Oberfläche Farbe:
weiß (selbstleuchtend) / rot (fluoreszierend)
Weitere Suchbegriffe: Schildaufsteller, Wolk, Faltschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 151,81*
€ 187,15*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 214,69*
€ 260,06*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,06*
€ 309,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,77*
€ 286,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,88*
€ 278,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,69*
€ 255,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 172,42*
Ähnlich
Gottlieb Nestle
ab € 158,27*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 168,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.