| |
|
| Artikel-Nr.: 328-18621 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527451126 |
| |
|
| | |
| - Material Gestell: Stahl, verzinkt
- Material Bezug: PVC, beschichtet und wetterfest
- Farbe: weiß (selbstleuchtend) / rot (fluoreszierend)
- Standard-Aufdruck: rotes Warndreieck
- inkl. stabiler Schutzhülle
| - stabiler, schirmartiger Spannmechanismus
- verzinktes Gestell gewährleistet straffe Spannung
- Bezug wetterfest, kunststoffbeschichtet
- weißes Gewebe mit großen Warndreiecken in rot, fluoreszierend
| Achtung: Symbol und Text immer auf allen 3 Seiten gleich. Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Bespannungslänge: | 700 mm | Gesamtlänge: | 1100 mm | Gewicht: | 4,5 kg | Symbol: | Zigarette / Rauchverbot | Text: | Arbeiten an Gasleitungen | Gestell Material: | Stahl, verzinkt | Bezug Material: | PVC, beschichtet und wetterfest | Standard-Aufdruck: | rotes Warndreieck | Oberfläche Farbe: | weiß (selbstleuchtend) / rot (fluoreszierend) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: faltsignal, Unfallsicherungen, Hinweisschilder, Warnhinweise, Dreibeingestell, Warnschilder, Faltdreieck, Warnpyramiden, Garant, Faltschild |
| | |
| |