Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal 'Fold', 700 mm, tagesleuchtend, ohne Zusatzgewicht, Gefahrenstelle (VZ 101), ohne Text


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Faltsignale -Fold- verschiedene Varianten
Modellbeispiele: Faltsignale -Fold- verschiedene Varianten
Anwendungsbeispiel: Symbol -Gefahrenstelle- + Text -Vermessungen-, fluoreszierend
Modellbeispiel: Symbol -Baustelle- + Text -Bauarbeiten-, fluoreszierend
Anwendungsbeispiel: Symbol -Gefahrenstelle- + Text -Baumarbeiten-, floureszierend
Anwendungsbeispiel: Mit Warnleuchte
Artikel-Nr.:
     328-36002-010101
Hersteller:
     Gottlieb Nestle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527691478
Suchbegriffe:
101 (Gefahrzeichen)
Faltsignal
Warnpyramide
101 (Gefahrstelle)
  • Material Gestell: Aluminium
  • Material Bezug: Kunststoffgewebe, PVC beschichtet
  • Standard-Aufdruck: rotes Warndreieck
  • inkl. stabiler Schutzhülle

|
  • zur Baustellenabsicherung, Vermessungsarbeiten und zum Hinweis auf Gefahrensituationen aller Art
  • robustes und rostgeschütztes Aluminium-Gestell gewährleistet straffe Spannung
  • Bezug aus widerstandsfähigem und wetterfesten PVC-beschichtetem Kunststoffgewebe
  • alle Faltsignale sind mit genormtem Adapter (z.B. für Warnleuchten) und klappbarem Tragebügel ausgestattet
  • unkompliziertes Aufstellen und kleines Transportmaß
|

Achtung: Symbol und Text sind immer für alle 3 Seiten gleich! Schwere Ausführung mit Federmechanismus auf Anfrage erhältlich!

Hinweis: Bei der Artikelvariante "Text gemäß PDF-Datei" geben Sie bitte den gewünschten Textbaustein im Bemerkungsfeld an.
Abweichende individuelle Wunschtexte nur auf Anfrage (nicht gemäß StVO) erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bespannungslänge:
700 mm
Gewicht:
1,8 kg
Oberfläche:
tagesleuchtend
Zusatzgewicht:
ohne Zusatzgewicht
Symbol:
Gefahrenstelle (VZ 101)
Text:
ohne Text
Gestell Material:
Aluminium
Bezug Material:
Kunststoffgewebe, PVC beschichtet
Standard-Aufdruck:
rotes Warndreieck
Weitere Suchbegriffe: Gefahrzeichen Gefahrstelle, faltsignal 700 mm, faltsignal, Faltsignale, Unfallsicherungen, Hinweisschilder, Warnhinweise, Dreibeingestell, Warnschilder, Faltdreieck, Warnpyramiden, Fold, Baumarbeiten, Baumfällung, Gasleitungen, Wasserleitungen, Faltschild, Nestle, Feuerwehr, Unfall, THW, Ölspur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,45*
€ 299,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,49*
€ 250,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 115,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.