Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignal 'Safety', 700 mm, Streichholz, Arbeiten an Gasleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel: Baustellenabsicherung Safety Faltsignale (Art. 90.9604-2)
Anwendungsbeispiel: Baustellenabsicherung Safety Faltsignale (Art. 90.9604-2)
Motiv Baustelle:
Motiv Achtung!:
Motiv Streichholz:
Artikel-Nr.:
     328-90.9604-1
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527994661
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
Streichhölzer
Zündhölzer
  • Material Gestell: Profilstahl, verzinkt
  • Material Bezug: Kunststoffgewebe, PVC beschichtet
  • Farbe: weiß (selbstleuchtend) / rot (fluoreszierend)
  • inkl. Futteral aus PVC-beschichtetem Gewebe

|
  • stabiler, schirmartiger Spannmechanismus
  • Stahl-Gestell gewährleistet straffe Spannung
|

Hinweis: Signalbespannung kann auf allen 3 Seiten mit gleichen oder unterschiedlichen Zeichen bedruckt werden - Bitte hierzu das Bemerkungsfeld nutzen.

Individuelle Gestaltung auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Bespannungslänge:
700 mm
Gewicht:
2,1 kg
Symbol:
Streichholz
Text:
Arbeiten an Gasleitung
Gestell Material:
Profilstahl, verzinkt
Bezug Material:
Kunststoffgewebe, PVC beschichtet
Oberfläche Farbe:
weiß (selbstleuchtend) / rot (fluoreszierend)
Weitere Suchbegriffe: faltsignal, Schildaufsteller, Wolk, Faltschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 152,37*
€ 188,77*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 215,71*
€ 263,22*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,50*
€ 279,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gottlieb Nestle
ab € 153,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 178,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.