Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller, Durchgang verboten!; beidseitig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Warnaufsteller (v.l. Art. 90.9480-01, 90.9480-04)
Modellbeispiele: Warnaufsteller (v.l. Art. 90.9480-01, 90.9480-04)
Modellbeispiel: Warnaufsteller ACHTUNG! Rutschgefahr (Art. 90.9480-01)
Modellbeispiel: Warnaufsteller Aufenthalt im Gefahrenbereich... (Art. 90.9480-04)
Modellbeispiel: WarnaufstellerAchtung! Staplerverkehr(Art. 90.9480-06)
Modellbeispiel: Warnaufsteller Durchgang verboten! (Art. 90.9480-10)
Artikel-Nr.:
     328-90.9480-10
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527824098
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller durchgang verboten
warn aufsteller
  • Material: Kunststoff
  • Höhe: 610 mm
  • Farbe: gelb
  • Aufdruck: schwarz, zweiseitig (inkl. passendem Piktogramm)
  • zusammenklappbar

|
  • für kurzzeitige Hinweise in Durchgängen und auf Verkehrswegen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
Durchgang verboten!; beidseitig, schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
610 mm
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller höhe 610mm, Warnschild, Sicherheitsschild, Warnhinweis, Rutschgefahr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,30*
€ 17,04*
€ 4,95*
ab € 12,31*
€ 17,04*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,15*
€ 25,40*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,48*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0900YEL
ab € 44,73*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 67,95*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 104,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 6,96*
Ähnlich
Wolk
90.9480.11
ab € 12,27*
Ähnlich
Wolk
90.9481
ab € 21,59*
Ähnlich
Temka
ab € 45,01*
Ähnlich
Wolk
ab € 8,86*
Ähnlich
Temka
ab € 12,18*
Ähnlich
Moravia
345.24.447
ab € 46,70*
Ähnlich
Moravia
345.27.556
ab € 46,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.