Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchstaben oder Ziffern, selbstklebend zur Lagerkennzeichnung Kombipackungen, Buchstaben, 14 mm, 19 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kombipackungen: Buchstaben oder Ziffern, selbstklebend (Art. 90.7054)
Modellbeispiel: Kombipackungen: Buchstaben oder Ziffern, selbstklebend (Art. 90.7054)
Artikel-Nr.:
     328-90.7058
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527823152
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
Nummernetiketten
  • Material: hochwertige Folie
  • permanent haftend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Buchstaben
Breite:
14 mm
Höhe:
19 mm
Schrift Höhe:
16 mm
Lieferumfang:
26 Bögen (je Buchstabe 1 Bogen) 32 Etiketten je Bogen
Material:
hochwertige Folie
Eigenschaft:
permanent haftend
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, buchstaben-etiketten a-z, buchstaben etiketten, Regalkennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Regalbeschriftung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 25,26*
€ 4,95*
ab € 8,88*
€ 25,26*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,64*
€ 33,83*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,83*
€ 40,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,73*
€ 35,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paket
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.7059
ab € 8,89*
Ähnlich
Wolk
90.7062
ab € 8,89*
Ähnlich
Wolk
90.7089
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.