Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 2,20 cm x 5,70 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 2,20 cm x 5,70 cm
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 2,20 cm x 5,70 cm
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 2,20 cm x 5,70 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.7062
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.7062
EAN/GTIN:
     4044589168405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten a-z
Selbstklebende Buchstaben auf Karte Kombipackung Buchstaben A-Z
SafetyMarking® selbstklebende Buchstaben A-Z

Eine Kombipackung Buchstaben selbstklebend, enthält das gesamte Alphabet (26 Bögen A-Z). Die Buchstaben sind permanent haftend und auch für den Außeneinsatz geeignet.

  • pro Buchstabe 1 Bogen (A-Z)
  • 260 Nutzen pro VE (Buchstaben)

Schrifthöhe 49 mm, gelb / schwarz, 10 Buchstaben pro Bogen

1 VE = 26 Bogen


  • Material: PVC-Folie, gelb, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 2,2 x 5,7 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
260
Material:
PVC
Breite:
2,2 cm
Höhe:
5,7 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte, wolk, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,19*
€ 29,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,73*
€ 29,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,32*
€ 27,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.7058
ab € 8,90*
Ähnlich
Wolk
90.7059
ab € 8,87*
Ähnlich
Wolk
90.7089
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.