Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 1,40 cm x 2,90 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 1,40 cm x 2,90 cm
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 1,40 cm x 2,90 cm
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 1,40 cm x 2,90 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.7058
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.7058
EAN/GTIN:
     4044589168375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
Nummernetiketten
Selbstklebende Buchstaben auf Karte Kombipackung Buchstaben A-Z
SafetyMarking® selbstklebende Buchstaben A-Z

Eine Kombipackung Buchstaben selbstklebend, enthält das gesamte Alphabet (26 Bögen A-Z). Die Buchstaben sind permanent haftend und auch für den Außeneinsatz geeignet.

  • pro Buchstabe 1 Bogen (A-Z)
  • 832 Nutzen pro VE (Buchstaben)

Schrifthöhe 16 mm, gelb / schwarz, 32 Buchstaben pro Bogen

1 VE = 26 Bogen


  • Material: PVC-Folie, gelb
  • Größe Einzeletikett (BxH): 1,4 x 1,9 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
832
Material:
PVC
Breite:
1,4 cm
Höhe:
1,9 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, buchstaben-etiketten a-z, buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte, wolk, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 25,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 25,28*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,80*
€ 34,16*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,76*
€ 29,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,10*
€ 19,16
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.7059
ab € 8,88*
Ähnlich
Wolk
90.7062
ab € 8,89*
Ähnlich
Wolk
90.7089
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.