Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 1,40 cm x 2,90 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 1,40 cm x 2,90 cm
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 1,40 cm x 2,90 cm
Selbstklebende Buchstaben auf Karte A-Z, 1,40 cm x 2,90 cm
Artikel-Nr.:
     C158H-900.7058
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.7058
EAN/GTIN:
     4044589168375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben auf Karte Kombipackung Buchstaben A-Z
SafetyMarking® selbstklebende Buchstaben A-Z

Eine Kombipackung Buchstaben selbstklebend, enthält das gesamte Alphabet (26 Bögen A-Z). Die Buchstaben sind permanent haftend und auch für den Außeneinsatz geeignet.

  • pro Buchstabe 1 Bogen (A-Z)
  • 832 Nutzen pro VE (Buchstaben)

Schrifthöhe 16 mm, gelb / schwarz, 32 Buchstaben pro Bogen

1 VE = 26 Bogen


  • Material: PVC-Folie, gelb
  • Größe Einzeletikett (BxH): 1,4 x 1,9 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Nummerierungsetikett
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Verpackungseinheit
Nutzen:
832
Material:
PVC
Breite:
1,4 cm
Höhe:
1,9 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Buchstaben, buchstaben-etiketten a-z, buchstaben etiketten, buchstabenetikett bogen, Selbstklebende Ziffern und Buchstaben auf Karte, wolk, Plaketten, Kerbzangen, Wartungsnachweis, tüv plaketten, Etiketten, Prüftermin, CE-Etiketten, Buchstabenetiketten, Laser-Etiketten, Leer-Etiketten, Prüfnachweis, Sicherheitssiegel, Monatsgrundplakette, Jahresprüfplakette, Kabelprüfplakette
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 30 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,91*
€ 29,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,36*
€ 28,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,45*
€ 27,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,22*
€ 19,30
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
90.7059
ab € 11,01*
Ähnlich
Wolk
90.7062
ab € 11,10*
Ähnlich
Wolk
90.7089
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.