Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien-Markierfarbe 'Traffic', grün, Einzelabnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Linien-Markierfarbe -Traffic-, 500 ml (div. Farben)
Modellbeispiele: Linien-Markierfarbe -Traffic-, 500 ml (div. Farben)
Modellbeispiel: Verpackungseinheit 12 Dosen (1 Karton)
:
Anwendungsbeispiel: Gerade Markierungen mühelos ausführen
Anwendungsbeispiel: Parkplatzmarkierungen dauerhaft und einfach gestalten
Artikel-Nr.:
     328-90.32-32
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822803
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Inhalt: 500 ml
  • Trocknungszeit: ca. 20 min
  • Aushärtungszeit: ca. 6 Std.

|
  • ohne Zusatz von Bleipigmenten
  • Spezialdüse für extrem randscharfes Markieren
  • für deckende und langfristige Markierungen (je nach Untergund und Nutzung)
  • optimierte Düse verhindert Verstopfen und vereinfacht das Einlegen der Farbdosen
  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • abrieb- und wetterfest
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
  • für ca. 60 m Neumarkierung bei 5 cm Strichbreite
  • passend für Perfekt Striper
|

Hinweis: Im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten. Vor dem Auftragen sollte der Boden gereinigt bzw. von Staub befreit werden.

Die Farben weiß und gelb finden Sie unter der Art.-Nr. 32234.

Achtung: Verpackungseinheiten gelten immer nur für eine Farbe - nicht mischbar.

Unsere Empfehlung: -Traffic Protektor- erhöht die Lebensdauer Ihrer Markierungen. Für ein sauberes Entfernen der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbenferner -MRO INDUSTRY-

Traffic Markierfarben können nicht per Hand aufgetragen werden. Bitte verwenden Sie das Markiergerät -Perfect Striper-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grün
Verpackungseinheit:
Einzelabnahme
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P-Sätze:
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Inhalt:
500 ml
Trocknungszeit:
ca. 20 min
Aushärtungszeit:
6 Stunde
Produktart:
Sprühfarben
Marke:
Traffic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,14*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 28,53*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 119,01*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 37,32*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 26,57*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,02*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 138,09*
Zubehör
Wolk
ab € 137,48*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,94*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,51*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,75*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,73*
Zubehör
Wolk
ab € 137,36*
Zubehör
Wolk
ab € 137,24*
Zubehör
Wolk
ab € 137,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.