Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte f.Türwächter+Fensterwächter, Brandschutz-, Vollglastüren+Fenster, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Montageplatte für Brandschutz-, Vollglastüren und Fenster (Art. 90.2180)
Modellbeispiel: Montageplatte für Brandschutz-, Vollglastüren und Fenster (Art. 90.2180)
Technische Ansicht: Montage an Tür
Artikel-Nr.:
     328-90.2180
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527821684
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Haftgummi-Stücke
  • Maße (BxH): 52 x 175 mm
  • inkl. Klebe-Set

|
  • bohrlochfreie Befestigung des Tür- oder Fensterwächters unterhalb Griffs
  • ideal für Brandschutz-, Vollglastüren oder Fenster - da kein Beschädigen und Anbohren der Tür oder des Fensters
|

Hinweis: Sonderplatten nach Maß und andere RAL Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
grün
Breite:
52 mm
Höhe:
175 mm
Lieferumfang:
inkl. Klebe-Set
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,99*
ab € 44,05*
€ 55,24*
2 Tage
300
€ 4,85*
ab € 44,31*
€ 55,29*
1 Tag
37
€ 5,45*
ab € 44,63*
€ 55,72*
2 Tage
29
€ 4,99*
ab € 45,54*
€ 56,65*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 52,66*
€ 65,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,86*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991470
ab € 44,15*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991471
ab € 57,37*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991770
ab € 49,10*
Ähnlich
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
991771
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.