Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türwächter Standard, Schwenkbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiele: Türwächter Standard (v.l. Art. 90.2171, 90.2172)
Modellbeispiele: Türwächter Standard (v.l. Art. 90.2171, 90.2172)
Anwendungsbeispiel: Notöffnung
Anwendungsbeispiel: Einzelfreigabe
Anwendungsbeispiel: Dauerfreigabe
Anwendungsbeispiel: langnachleuchtend (Alu-Schild mit Richtungspfeil auf Anfrage erhältlich)
Anwendungsbeispiel: langnachleuchtend (Alu-Schild mit Richtungspfeil auf Anfrage erhältlich)
Detailansicht: Türwächter inkl. Abdeckung/Rosette
Anwendungsbeispiel: Verschluss
Artikel-Nr.:
     328-90.2172
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527821660
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Türwächter Ersatzhupe
  • Maße (BxHxT): 52 x 175 x 72 mm
  • Material Gehäuse: Zinkdruckguss
  • inkl. Batterie

Lieferumfang:
  • Türwächter
  • Befestigungsschrauben
  • Piktrogramme
  • 9 V-Batterie
  • Standardhupe 95 dB/1 m

|
  • verhindert die unbefugte Nutzung von Notausgängen
  • für links- und rechtsangeschlagene Türen geeignet
  • in Verschlussstellung wird der Türdrücker gesichert und die Tür kann im
    Notfall begangen werden
  • beim Schwenken nach rechts oder links rastet der Schwenktürwächter bei ca. 45° fest ein und gibt den Betätigungsweg für die Klinke frei (Alarm)
  • bei 180° Ausschwenkung rastet der Türwächter ein (Dauerfreigabe ohne Alarm)
  • zeitgleich ertönt ein Dauersignal - die Begehung der Notausgangtür ist möglich
  • mit Hilfe eines Schlüssels lässt sich der Daueralarm von berechtigten Personen abschalten und der Türwächter kann in seine Ausgangsposition zurückgestellt werden
  • für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe über den
    Geräteschlüssel möglich
  • netzunabhängig durch 9 Volt Batterie (keine Elektromontage notwendig)
  • sabotagesichere und einfache Montage
|

Hinweis: Türwächter in anderen RAL-Farben oder mit Umrüstung gegen Spritzwasser (Schutzklasse IP44) oder Strahlwasser (Schutzklasse IP45) auf Anfrage erhältlich.

Unser Tipp: Für Einbauten nach DIN empfehlen wir den Einhand-Türwächter
(Art. gh9900) - siehe "Diese Produkte könnten Sie auch interessieren"!.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
vorgerichtet für bauseitigen Profilhalbzylinder (PHZ L = 30 mm)
Farbe:
grün (RAL 6029)
Breite:
52 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
72 mm
Gehäuse Material:
Zinkdruckguss
Lieferumfang:
inkl. Batterie
Weitere Suchbegriffe: basic türwächter, Türsicherung, Türalarm, Rettungswegalarm, Rettungswegsirene, Notausgangalarm, Panikalarm, Paniktürriegel, Fluchttüralarm, Fluchtwegsicherung, Panikschloss, GfS, Durchgangsalarm
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 256,77*
€ 257,54*
€ 4,70*
ab € 237,04*
€ 275,20*
4 Tage
51
Frei Haus
ab € 235,61*
€ 286,64*
4 Tage
36
Frei Haus
ab € 247,65*
€ 287,83*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 302,48*
€ 343,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,17*
€ 408,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,30*
€ 402,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,38*
€ 389,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,77*
€ 381,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,48*
€ 359,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901470
ab € 40,04*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901471
ab € 44,16*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901770
ab € 49,06*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901771
ab € 62,66*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901670
ab € 44,28*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901671
ab € 47,80*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901450
ab € 52,06*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
901451
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.