Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacific Handy Cutter®MettiMD auto-retract Sicherheitsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60584.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
  • Marke: SPG®
  • Farbe: grau/blau
  • Einsatzgebiete: Logistik, Industrie, Bau/Handwerk
  • Produktart: Sicherheitsmesser
  • Material: Metall

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
SPG®
Farbe:
grau/blau
Einsatzgebiete:
Logistik, Industrie, Bau/Handwerk
Produktart:
Sicherheitsmesser
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 7725
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,46*
€ 288,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,65*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,63*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,26*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,70*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 160,32*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,69*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 148,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.