Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klever® Sicherheitsmesser KLEVER KS-101SS-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60538.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
  • Marke: SPG®
  • Farbe: silber
  • Länge: 141 mm
  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 4 mm
  • Einsatzgebiete: Logistik, Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Hygienebereich (Apotheken, Krankenhäuser)
  • Produktart: Sicherheitsmesser
  • Material: Stahl

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Marke:
SPG®
Farbe:
silber
Länge:
141 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
4 mm
Einsatzgebiete:
Logistik, Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Hygienebereich (Apotheken, Krankenhäuser)
Produktart:
Sicherheitsmesser
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 7607
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,52*
€ 216,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,76*
€ 213,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,89*
€ 203,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,94*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 160,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 160,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,57*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 160,76*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 147,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.