Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klever® Sicherheitsmesser KLEVER XCHANGE PLUS 30, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60550.0003
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitsmesser
  • Marke: SPG®
  • Länge: 178 mm
  • Breite: 33 mm
  • Höhe: 8 mm
  • Einsatzgebiete: Logistik, Industrie
  • Produktart: Sicherheitsmesser
  • Material: Kunststoff, Stahl
  • Farbe: orange

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
orange
Marke:
SPG®
Länge:
178 mm
Breite:
33 mm
Höhe:
8 mm
Einsatzgebiete:
Logistik, Industrie
Produktart:
Sicherheitsmesser
Material:
Kunststoff, Stahl
Weitere Suchbegriffe: BIG Arbeitsschutz, 7604__orange, 7604..orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 37,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 40,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 38,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 48,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,09*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 161,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 159,78*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 144,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 147,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.