Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® PVC-Berufsstiefel, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     328-60487.0001
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
  • Verpackungseinheit: 1 Paar (2 Stk.)
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzgebiete: Nässeschutz
  • Produktart: Berufsstiefel
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Futter Material: Polyester, Farbe weiß
  • Größe: 36

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
36
Länge:
355 mm
Breite:
301 mm
Höhe:
93 mm
Verpackungseinheit:
1 Paar (2 Stk.)
Marke:
teXXor®
Farbe:
schwarz
Einsatzgebiete:
Nässeschutz
Produktart:
Berufsstiefel
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Futter Material:
Polyester, Farbe weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 75,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,81*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,33*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,18*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 79,97*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,41*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 115,67*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 84,96*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 78,02*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 61,79*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,60*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.