Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Leder-Latzhose, 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60430.0007
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Leder-Hose
Lederhose
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: natur
  • Einsatzgebiete: Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
  • Produktart: Leder-Latzhose
  • Material: Rindvollleder
  • Nähte: Aramidgarn
  • Größe: 62

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
62
Länge:
270 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
61 mm
Marke:
teXXor®
Farbe:
natur
Einsatzgebiete:
Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie
Produktart:
Leder-Latzhose
Material:
Rindvollleder
Nähte:
Aramidgarn
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.62, leder hose, BIG Arbeitsschutz, 4321__62, 4321..62
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,82*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 17,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 26,72*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 34,45*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,03*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 18,99*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 20,73*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 22,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 7,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 16,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,58*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.