Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Canvas (270 g/m²) Bundjacke ANTIGUA, L, khaki/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60353.0011
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
  • Marke: teXXor®
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Bundjacke
  • Material: Polyester, Baumwolle (T/C Panama-Canvas)
  • Besatzmaterial: 100% Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)
  • Größe: L
  • Farbe: khaki/schwarz

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
L
Farbe:
khaki/schwarz
Länge:
400 mm
Breite:
330 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
teXXor®
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Bundjacke
Material:
Polyester, Baumwolle (T/C Panama-Canvas)
Besatzmaterial:
100% Polyamid (orig. CORDURA® Gewebe)
Weitere Suchbegriffe: blouson größe l, blouson, bundjacke khaki, BIG Arbeitsschutz, 4162__L, 4162..L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,08*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,25*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,35*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,48*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 452,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,38*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 52,06*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,49*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,74*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 30,98*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 55,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.