Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® Breitcordweste VEGA, XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
:
:
Artikel-Nr.:
     328-60349.0005
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cord-Weste
Cordweste
cordweste schwarz
cord weste
  • Marke: teXXor®
  • Farbe: schwarz
  • Länge: 700 mm
  • Breite: 390 mm
  • Höhe: 61 mm
  • Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
  • Produktart: Breitcordweste
  • Material: Polyester, Polyamid (Nylon)
  • Futter Material: 100% Polyacryl (Teddy-Futter)
  • Größe: XXL

| |
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Größe:
XXL
Marke:
teXXor®
Farbe:
schwarz
Länge:
700 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
61 mm
Einsatzgebiete:
Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen
Produktart:
Breitcordweste
Material:
Polyester, Polyamid (Nylon)
Futter Material:
100% Polyacryl (Teddy-Futter)
Weitere Suchbegriffe: cordweste xxl, BIG Arbeitsschutz, 4200__XXL, 4200..XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,83*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,47*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 36,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 19,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 195,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 492,00*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 452,16*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 67,43*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 51,84*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 46,61*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 33,59*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,04*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,87*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 85,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.